Pantalón de concha 4XL

N.º do artigo: 1890197799004XL
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1890197799004XL
EAN/GTIN 7330509622629
Número do fabricante 1890197799004XL

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con solapa
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Correas
Costuras selladas
Bragueta con cremallera de plástico
Estático en la cintura

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material impermeable y cortaviento transpirable, costuras selladas

Acabado
Piernas ajustables con cremallera y cierre por adherencia

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas

Descrição:

  • Pantalones impermeables al viento y al agua con costuras selladas para mantenerle seco bajo la lluvia
  • Bragueta con cremallera y cierre de botón en la cintura, cremallera en la parte inferior de la pierna para que sean fáciles de poner y quitar
  • . Fácil de poner y quitar
  • Cintura elástica trasera y perneras precurvadas para un ajuste excelente y reflector en la parte inferior de la pierna
  • Forro de malla parcial para una buena ventilación
  • Ideal para llevar con 4890 y 4790
  • Certificado según EN 343 Clase 3.3, ropa de protección para soportar las inclemencias del tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 3.3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta