ALICATE PUNTAS PLANAS 160MM

N.º do artigo: 188A.16CPE
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 188A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087363
Número do fabricante 188A.16CPE
Número L L60130 8866

Descrição

Descripción:

  • Mandíbulas planas, finamente dentadas y delgadas, combinan agarre firme con accesibilidad
  • 188A: Mandíbulas rectas
  • Aleación especial duradera, de acero al carbono
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas, resistentes a productos químicos con: - Muelle de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 140

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta