Toma de la broca del destornillador 1/2″ XZN M14

N.º do artigo: 1888943
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1888943
EAN/GTIN 4010886859568
Número do fabricante 1888943
Número L L60160 1250

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M14
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 57,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 24,7 mm
  • Anchura total [mm]: 24,7 mm
  • Longitud total [mm]: 57 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 17,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta