Conector de impacto 1″-1.1/2″ 80 mm

N.º do artigo: 18877A
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18877A
EAN/GTIN 4991644460038
Número do fabricante 18877A
Número L L60050 304

Descrição

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 1″
D1: 1.1/2″
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/2″
Plaza externa
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta