Ejecución:
Material principal
59% viscosa, 40% modacrílico, 1% antiestático, laminado, impermeable 16000 mm, cortaviento, transpirable Ret 12, 6, 250 g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa
Bolsillos delanteros con forro polar, Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión
Bolsillo para regla con bolsillo para cuchillos y bolígrafo
Bolsillo exterior para protección de rodillas
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para prendas ignífugas
Correas
Costuras selladas
Cintura trasera extendida
Bragueta con cremallera de plástico
Correas ajustables y extraíbles con elástico
Etiquetas de certificación externas
Funcionalidad
Repelente al aceite, repelente a la suciedad y al agua, Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad, Material cortavientos transpirable, Sin metales
Acabado
Fondo de pernera ajustable con polaina de nieve abrible
Forro
Forro
Reflex
Cinta reflectante impresa
Refuerzo
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-refuerzo en la rodilla
Descripción:
- Pantalones de alta calidad y shell en alta vis que son intrínsecamente ignífugos
- Los pantalones, que pueden utilizarse como prenda capa sobre capa, son a la vez cortavientos e impermeables, lo que permite trabajar con ellos sin problemas en todo tipo de entornos expuestos a la intemperie
- Los tirantes son desmontables y pueden ajustarse según sea necesario
- El material de los pantalones shell es fino, muy flexible y libre de poliéster
- Los pantalones tienen la espalda elevada, bolsillo para la regla, bolsillos en las perneras y bolsillos de protección para las rodillas con refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificado según EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²