ALICATE UNIVERSAL 200MM

N.º do artigo: 187A.20CPE
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 187A.20CPE
EAN/GTIN 3662424087264
Número do fabricante 187A.20CPE
Número L L60130 9237

Descrição

Descripción:

  • Insertos planos y ovalados, estriados, combinados con altas prestaciones de corte
  • Bordes de corte que aseguran un corte limpio en cualquier tipo de alambre: alambre blando, materiales modernos y cuerda de piano según las siguientes dimensiones: - 187A.20 CPE: 2,2mm 205 kg/mm²
  • La geometría reduce significativamente la fuerza de corte gracias a un eje desplazado y a un perfil de corte especial
  • Aleación de acero al carbono templado por inducción, duradera y de buen corte
  • Cubiertas bimateriales ergonómicas y resistentes a los productos químicos con: - Resorte de retorno - anillo de retención (el anillo de retención aumenta la longitud nominal en 10 mm)
  • Diseño: cromado, resistente a la corrosión

Característica:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: 2,2
  • [g]: 300

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta