Bloque anual TYFIX con aglomerante elástico 50 x 20 x 80 mm C 60 - BE5

N.º do artigo: 1872
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Piedra de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 1872
Copiar
EAN/GTIN 9003170018722
Copiar
Número do fabricante 1872
Copiar
Número L L50140 578
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El rascador manual TYFIX es un rascador abrasivo para mejorar superficies. Sus principales tareas son desbarbar, desoxidar, pulir y eliminar la suciedad y la pintura. El TYFIX es un producto muy popular, especialmente en el hogar, para limpiar electrodomésticos de acero inoxidable y aluminio, ollas y sartenes, etc.. También puede utilizarse para limpiar juntas de azulejos sin ningún problema.

Característica:

  • Forma: 90TY TYFIX
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 20 m/s
  • Especificación : C 60 - BE5
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 50 x 20 x 80 mm
  • Diámetro del recipiente: 50 mm
  • Espesor: 20 mm
  • Taladro: 80 mm

Vantagem:

  • Buena gama
  • Aplicación universal

Vantagem:

  • Para desbarbar, desoxidar, pulir y eliminar suciedad y pintura
  • Para limpiar electrodomésticos de acero inoxidable y aluminio, ollas, etc.

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person