Descripción:
Medición precisa. Estos sensores están diseñados para asegurar que su proceso de ajuste esté dentro de los límites aceptables con un alto grado de certeza. El sensor de torsión rotativa es la herramienta de auditoría de torsión ideal para probar la torsión real que se aplica en la aplicación de ensamblaje. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Conexión en línea. Diseñados para ser colocados en línea con la herramienta, miden el par real que se aplica en la aplicación de ensamblaje, con una precisión del 0,3% del par máximo aplicado. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Certificados de UKAS. Los Sensores Rotatorios vienen completos con los certificados UKAS para BS7882
Versátil. Estos sensores están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los dispositivos estándar de la industria
Trabaja con la mayoría de los analizadores de torsión. Una solución rentable, como en la mayoría de los casos, no hay necesidad de actualizar
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Casquillo de arrastre, hexagonal [métrico]: 6,3
- Enchufe de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Par de apriete (máx.) [N-m]: 20 Nm
- Par de apriete (mín.) [N-m]: 2 Nm
- Rango de par (mín./máx.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
- Anchura total [mm]: 68 mm
- Altura total [mm]: 56 mm
- Longitud total [mm]: 116 mm
- Visualización gráfica: No
- Precisión de medición Par: +/-0,3%
- Peso neto [kg]: 0,21 kg
- Registro REACH disponible: No
- Protección contra sobrecarga: No
- Certificado VDE: No