El rango de torsión va de 0,2 a 1400 N.m.

N.º do artigo: 1871110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 1871110
EAN/GTIN 0611702895612
Número do fabricante 1871110

Descrição

Descripción:

Medición precisa. Estos sensores están diseñados para asegurar que su proceso de ajuste esté dentro de los límites aceptables con un alto grado de certeza. El sensor de torsión rotativa es la herramienta de auditoría de torsión ideal para probar la torsión real que se aplica en la aplicación de ensamblaje. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Conexión en línea. Diseñados para ser colocados en línea con la herramienta, miden el par real que se aplica en la aplicación de ensamblaje, con una precisión del 0,3% del par máximo aplicado. Conectando un sensor de par rotativo entre una herramienta eléctrica o neumática y una aplicación de montaje, puede monitorizar el par que se aplica desde la herramienta hasta el tornillo o la tuerca.
Certificados de UKAS. Los Sensores Rotatorios vienen completos con los certificados UKAS para BS7882
Versátil. Estos sensores están diseñados para ser compatibles con la mayoría de los dispositivos estándar de la industria
Trabaja con la mayoría de los analizadores de torsión. Una solución rentable, como en la mayoría de los casos, no hay necesidad de actualizar

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Casquillo de arrastre, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Enchufe de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Par de apriete (máx.) [N-m]: 5 Nm
  • Par de apriete (mín.) [N-m]: 0,5 Nm
  • Rango de par (mín./máx.) [N-m]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Anchura total [mm]: 68 mm
  • Altura total [mm]: 68 mm
  • Longitud total [mm]: 116 mm
  • Visualización gráfica: No
  • Precisión de medición Par: +/-0,3%
  • Peso neto [kg]: 0,21 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • Protección contra sobrecarga: No
  • Certificado VDE: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta