Transportador universal Digimatic, longitud de la hoja: 150 mm, pulgadas / métrico

N.º do artigo: 187-551
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
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 187-551
EAN/GTIN 4946368376530
Número do fabricante 187-551
Número L L40010 7411

Descrição

Descripción:

Transportador universal digital para lectura confiable a través de una pantalla digital claramente reconocible. Apagado automático después de 10 minutos, fácil ajuste mediante puntos de referencia fijos. La barra de medición se puede mover y sujetar en toda su longitud. Ajuste fino para un ajuste exacto de cualquier dimensión angular. Se puede conectar al dispositivo de medición y trazado de alturas de la serie 192 mediante un soporte.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Valor del paso de dígitos: 1' (0,01°)
Precisión de la repetición: 1' (0,01°)
Pantalla: LCD con una altura de 6,5 mm
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, 1 batería
Alimentación: 1 pila CR-2032
Duración de la batería: aprox. 2.000 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta