Descripción:
Se trata de un transportador universal Digimatic con salida de datos que le ofrece las siguientes funciones: Lectura segura mediante pantalla digital claramente visible. Desconexión automática después de 10 minutos, ajuste sencillo mediante puntos de referencia fijos. La barra de medición se puede desplazar y sujetar en toda su longitud. Ajuste fino para la regulación exacta de cualquier dimensión angular. Se puede conectar al dispositivo de medición de altura y marcado de la serie 192 mediante un soporte.
Característica:
Puesta a cero: Sí
Incremento de dígitos: 1' (0,01°)
Precisión de repetición: 1' (0,01°)
Pantalla: LCD con una altura de 6,5 mm
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: en una caja, 1 pila CR-2.032, regla de acero de 300 mm, soporte para medidores de altura
Alimentación: 1 pila CR-2032
Duración de las pilas: aprox. 2.000 horas