ALICATE LINEMAN 6P-150 ADF

N.º do artigo: 187.16SR
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 187.16SR
EAN/GTIN 3148518638517
Número do fabricante 187.16SR
Número L L60130 7367

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza revestimientos antiestáticos de PVC fundido,
  • que suprimen cualquier chispa
  • Cantos de corte especialmente diseñados para facilitar el corte y prolongar la vida útil de la herramienta

Característica:

  • B [mm]: 24
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • [g]: 180

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta