Descripción:
Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 2 -10 N-m
Con receptáculo rectangular interno de 9x12 mm
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
Si se desea un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
Incluye. Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.
Característica:
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Diseño: incl. manguito de conexión y cable de conexión
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 89 lbf in
- Par de apriete (mín.) [Nm]: 2 Nm
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 17,8 lbf in
- Par de apriete (máx.) [Nm]: 10 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Longitud total [mm]: 133 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusible: Cierre de seguridad
- Tipo de escala: sin
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo: