Llave dinamométrica del cable SE 9x12 011113

N.º do artigo: 1869949
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1869949
EAN/GTIN 0611702890600
Número do fabricante 1869949

Descrição

Descripción:

Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 0,4-2 N-m
Con receptáculo rectangular interno de 9x12 mm
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala

El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado

Si se desea un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)

Incluye. Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Diseño: incl. manguito de conexión y cable de conexión
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 3,6 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 18 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 133 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta