Versão:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillo en la pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Bolsillos, una con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Forro, repelente al aceite, la suciedad y el agua
Refuerzo
Refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflex
Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura
Descrição:
- El pantalón de invierno Multinorm le proporciona la máxima protección cuando trabaja en entornos difíciles
- Está fabricado con un material duradero y cuenta con soluciones de bolsillo inteligentes
- Protección reforzada CORDURA®/Kevlar® en las rodillas
- Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²