Ejecución:
Material principal
40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% aramida, 2% antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²
Bolsillos
Bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros en ángulo
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Bolsillos, una con anilla D
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Forro, repelente al aceite, la suciedad y el agua
Refuerzo
Refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Reflex
Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura
Descripción:
- Pantalón de invierno multinorma, flexible y forrado en un tejido que repele el agua y la suciedad
- Bolsillos calientamanos en la parte delantera y dos bolsillos inferiores para bolígrafos con espacio para papeles bolígrafos y un teléfono
- El bolsillo del muslo derecho está inclinado para mejorar la comodidad cuando se está sentado y para permitir un fácil acceso al bolsillo
- El pantalón tiene las rodillas precurvadas para mayor comodidad
- Certificado según EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, clase 1
- EN ISO 11611, clase 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²