Pantalón externo de alta visibilidad C48

N.º do artigo: 186719773389C48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho de confeção PT 48
Norma/regulamento EN ISO 20471
Tipo de produto Pantalón de peto de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 186719773389C48
EAN/GTIN 7330509691823
Número do fabricante 186719773389C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para piernas con fuelle y solapa
Bolsillos de protección para rodillas
Accesorios para bolsillos extraíbles extraíbles para clavos, Bolsillos para clavos CORDURA®, se venden por separado (2183)
Bolsillo interior con solapa

Detalles
Bolsillo extraíble para DNI
Protectores elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Cintura trasera de cintura extendida, Elástico ajustable en la cintura
Bragueta con cremallera de plástico
Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillos

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
Rodillas precurvadas

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas, Dobladillo de la pierna reforzado con CORDURA®

Acabado
Dobladillo ajustable con cierre de adherencia
Terminación de la pierna abrible y ajustable con cremallera y sujecion de cierre por adherencia

Accesorios
Artículo 2183

Reflejos
Detalles reflectantes en las piernas, Detalles reflectantes en los bolsillos

Descripción:

  • Pantalón shell clase 2 de alta calidad y alta visibilidad certificada que cumple con todos los requisitos de funcionalidad, visibilidad y comodidad
  • El pantalón tiene forro de malla para una mayor ventilación, cintura elevada en la parte posterior y rodillas y asiento precurvados para una comodidad óptima
  • Debido a que los tirantes del pantalón son desmontables, hay cinturillas ajustables en la cintura para las situaciones en las que necesite un soporte extra
  • La parte inferior de las piernas del pantalón está reforzada y también tiene una polaina para la nieve con cremallera
  • Los detalles reflectantes necesarios están cuidadosamente colocados en las piernas y bolsillos para una visibilidad óptima en cooperación con el color de alta visibilidad del pantalón
  • El 1867 está equipado con bisagras para porta martillos, bolsillo de pernera, bolsillo de regla plegable, tapas delantera y trasera, y bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®
  • Certificado según EN 343
  • EN ISO 20471, clase 2
  • Certificación de combinación Y

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta