Ejecución:
- Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
- Clase de protección IP65
- Pantalla LCD: 10 mm
- Conducción rápida
- Husillo deslizante
- Carburo midiendo caras
- Husillo inoxidable, endurecido y alisado
- Marco lacado
- Aislada térmicamente
- Estándar de fábrica
Descripción:
Micrómetro de exteriores digital IP65, lineal inalámbrico integrado, 75-100mm, Abl. 0,001, pantalla LCD 10 mm, embrague de fricción avanzado, superficies de medición de carburo, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pulgada, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, con inalámbrico integrado
Característica:
- Límite de error (mm): 0,003 mm
- Límite de error (µm): 3 µm
- Límite de error Rango de medición µm: 3 µm