Micrómetro digital IP65 DataVariable, lineal 0 - 25 mm

N.º do artigo: 1866610
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1866610
EAN/GTIN 4029713060060
Número do fabricante 1866610

Descrição

Ejecución:

  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP65
  • Pantalla LCD: 10 mm
  • Conducción rápida
  • Husillo deslizante
  • Carburo midiendo caras
  • Husillo inoxidable, endurecido y alisado
  • Marco lacado
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital IP65, Data-Variable Lineal, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, embrague de fricción, superficies de medición de carburo, husillo de medición de acero inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Característica:

  • Límite de error (mm): 0,002 mm
  • Límite de error (µm): 2 µm
  • Límite de error Rango de medición µm: 2 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta