Micrómetro digital IP65 without data salida 75 - 100 mm

N.º do artigo: 1866420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1866420
EAN/GTIN 4029713049461
Número do fabricante 1866420

Descrição

Ejecución:

  • Leyendo: 0,001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP65
  • Pantalla LCD: 10 mm
  • Conducción rápida
  • Carburo midiendo caras
  • Husillo inoxidable, endurecido y alisado
  • Marco lacado
  • Aislada térmicamente
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital IP65, sin salida de datos, 75-100mm, abl. 0,001, pantalla LCD 10 mm, embrague de fricción avanzado, superficies de medición de carburo, husillo de medición inoxidable, estándar de fábrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pulgada, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Característica:

  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 75 - 100
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm
  • Fuerza de medición MIN: 5 N
  • Fuerza de medición MAX: 10 N

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta