Alicate pelacable ∙ automático ∙ 205 mm

N.º do artigo: 1863
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1863
EAN/GTIN 4000896007325
Número do fabricante 1863
Número L L60140 1852

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Extracción del aislamiento de conductores eléctricos, conductores de varios hilos y cables
  • Adaptación automática al grosor del aislamiento, retirada del aislamiento sin problemas
  • Para cables de cobre y aluminio
  • Área de aislamiento de cables con aislamiento de PVC, sección del cable desde 0,2 hasta 6 mm2
  • Longitud de aislamiento ajustable máxima: 18 mm
  • Cuchilla de placas con apoyo elástico
  • Cortaalambres desde 4 mm2 con un alambre hasta 6 mm2 con alambres finos
  • Dimensiones / longitud: 205 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta