Pantalón de invierno de alta visibilidad D116

N.º do artigo: 186218113399D116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 65% Polyester; 35% Baumwolle
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
Composição do tecido 65% Polyester; 35% Baumwolle
Cor high vis gelb / schwarz
Tamanho de confeção PT 116
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) Klasse 1
Tipo de produto Pantalón de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 186218113399D116
EAN/GTIN 7330509369760
Número do fabricante 186218113399D116

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillo de pernera con fuelle, Bolsillo de pernera con bolsillo para bolígrafo y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillos laterales

Detalles
Obillas, una con anilla D

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Rodillas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Accesorios
Artículo 2162

Descripción:

  • Pantalón de invierno de alta visibilidad cómodo y forrado en un material duradero, repelente al agua y a la suciedad
  • El pantalón tiene bolsillos inclinados en la parte delantera, fuelle en la parte trasera y amplios bolsillos en las perneras con espacio para documentos y bolígrafos
  • El bolsillo de la pernera derecha está inclinado para optimizar la comodidad y el acceso
  • El pantalón tiene las rodillas precurvadas y bolsillos interiores de protección de las rodillas
  • El pantalón 1862 está certificado según la alta visibilidad y el frío y es un pantalón de invierno duradero
  • Pantalón de invierno de alta visibilidad y forrado en un material duradero, repelente al agua y a la suciedad.
  • Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification W
    • Certified according to EN 342 when used with art: 4862

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta