Soporte universal Classic, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4''), robusto portapuntas para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas acero inox. con anillo de retenc., cambio rápido y sencillo de puntas para C6

N.º do artigo: 186.6-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte para puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 186.6-100
EAN/GTIN 7610733019564
Número do fabricante PB 186.6-100
Número L L60060 1679

Descrição

Descripción:

  • Soporte universal Classic, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4″)
  • robusto portapuntas para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • PB 186 M: el potente imán mantiene fijos tornillos y PrecisionsBits
  • PB 186: portapuntas acero inox. con anillo de retenc.; cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 (1/4″)
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente al aceite y a la gasolina
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta