Piedra combinada Con aglomerante cerámico 18 x 10 x 75

N.º do artigo: 185988
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 185988
EAN/GTIN 9003171859881
Número do fabricante 185988
Número L L50140 3049

Descrição

Descripción:

Puede utilizar la piedra de combinación Tyrolit para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo. Debido a sus dos tamaños de grano distintos, siempre estará equipada para la aplicación respectiva. También puede utilizar este producto para extraer mesas magnéticas.

Característica:

  • Forma: 90K PIEDRA COMBINADA
  • Tamaño del grano: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AKOMBI
  • Dimensión (W x C x L): 18 x 10 x 75 mm
  • Diámetro: 18 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 75 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo
  • También adecuado para la eliminación de mesas magnéticas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta