Cortatubos 8-35 mm VA

N.º do artigo: 1857681
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1857681
EAN/GTIN 4017981000550
Número do fabricante 1857681
Número L L60160 5039

Descrição

Descripción:

Para el desbarbado interno y externo
Cuerpo de aluminio
Cono endurecido con 40 cuchillas de fresado

Característica:

  • Diseño: Para desbarbado interior y exterior
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 8-35
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta