DREMOTEST E 9-320 Nm con RS232

N.º do artigo: 1856111
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1856111
EAN/GTIN 4002805928349
Número do fabricante 1856111
Número L L60160 896

Descrição

Descrição:

Comprobación/ajuste de las llaves dinamométricas y destornilladores de la derecha
Plug & Work = muy fácil de usar
Alta precisión de medición:+ /- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Autoreset
Se puede cambiar entre N·m, lbf-ft y lbf-in
Interfaz en serie RS232 para PC
Certificado de prueba
Opcional: Adaptador de coche para una fuente de alimentación de 12 voltios (No. 8612-390),
Opcional: Software de verificación de plausibilidad (Código 2834391)

Característica:

  • Adaptador: 3/8″, 1/2″
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 17,0
  • Resolución: 1,0
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 7 lbf ft
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 236 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 7 lbf ft - 236 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 9 Nm - 320 Nm
  • Anchura total [mm]: 118 mm
  • Altura total [mm]: 126 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas, ± 1 dígito
  • Interfaz: RS-232
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta