Caja de distancia

N.º do artigo: 1851462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1851462
EAN/GTIN 4010886857786
Número do fabricante 1851462
Número L L60160 376

Descrição

Descripción:

Módulo de chapa
Dimensiones: AN 152 x P 77 x AL 40 mm
Dimensiones: AN 152 x P 77 x AL 40 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 152 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 77 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta