{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Largura do corte | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ do furo H6 d1 | 13 mm | |
Número de dentes Z | 12 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Espessura do colar b ±0,1 | 4,2 mm | |
⌀ do colar d2 ±1 | 28 mm | |
Altura do dente Zh | 6 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas da mesma largura A/B | 6 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas da mesma largura, resulta numa largura total E | 11,1 mm - 11,8 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas de largura diferente A | 6 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas de largura diferente B | 8 mm | |
Possibilidades de acoplamento com 2 fresas de largura diferente, resulta numa largura total E | 12,6 mm - 13,8 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 185010 40X6 | |
Número do fabricante | 185010 40X6 |