Pinza para abrazaderas de manguera de junta del eje ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 178 mm

N.º do artigo: 1847/3
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1847/3
EAN/GTIN 4000896206902
Número do fabricante 1847/3
Número L L60140 4960

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Montaje de manguitos protectores de ejes de Hytrel y grapas de acero especiales con valores de par de apriete especificados en combinación con, p. ej., llave dinamométrica HAZET 6110-1CT
  • Las mordazas con un ángulo de 90° y las rectas permiten sujetar la grapa de acero especial incluso en espacios reducidos
  • 2 pares de mordazas (recta y de 90°) incluidos en el juego
  • Cambio sencillo de mordazas
  • El acoplamiento ″oscilante″ permite una presión paralela de la abrazadera de tubo
  • Para VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD, etc.
  • Empuñadura ergonómica de 2 componentes HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 178 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta