Alicate para anillos de seguridad ∙ 139 mm

N.º do artigo: 1846B-0
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1846B-0
EAN/GTIN 4000896006847
Número do fabricante 1846B-0
Número L L60140 921

Descrição

Descripción:

  • Puntas en ángulo de 90° (forma D)
  • Para anillos de seguridad internos
  • Superficie: cromada, punta gris acerada
  • DIN 5256 forma D
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 139 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta