Alicate para anillos de seguridad ∙ 180 mm

N.º do artigo: 1845C-19
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1845C-19
EAN/GTIN 4000896048748
Número do fabricante 1845C-19
Número L L60140 119

Descrição

Descripción:

  • Trabajo seguro y rápido
  • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
  • Cuerpo completamente de plástico
    • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
    • Ligero: forma ergonómica
  • Muelle de retorno
  • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
  • Modelo recto (forma C)
  • Para anillos de seguridad internos
  • DIN 5256
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta