Juego de alicates para anillos de seguridad

N.º do artigo: 1845/4
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1845/4
EAN/GTIN 4000896184132
Número do fabricante 1845/4
Número L L60140 3679

Descrição

Descripción:

  • Trabajo seguro y rápido
  • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
  • Cuerpo completamente de plástico
    • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
    • Ligero: forma ergonómica
  • Muelle de retorno
  • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
  • DIN 5254, DIN 5256
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.44 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Alicate para anillos de seguridad 1845A-19
Alicate para anillos de seguridad 1845B-19
Alicate para anillos de seguridad 1845C-19
Alicate para anillos de seguridad 1845D-19

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta