3C-Destornillador con ranura para la tapa de golpeo de 14 mm

N.º do artigo: 1845284
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1845284
EAN/GTIN 4010886857250
Número do fabricante 1845284
Número L L60160 2036

Descrição

Descrição:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de protección
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ con caperuza de golpeo para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
* fuera de norma

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 16,0 mm
  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 37 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 370 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 250 mm
  • Grosor de la cuchilla: 2,5 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 14,0 mm
  • Espesor del filo: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: sí
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: sí
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta