Alicate de boca semirredonda ∙ 165 mm

N.º do artigo: 1841MA-22
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1841MA-22
EAN/GTIN 4000896144754
Número do fabricante 1841MA-22
Número L L60140 702

Descrição

Descripción:

  • Forma redonda achatada, hojas templadas por inducción
  • Modelo recto
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: pulida, arenada
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta