Alicate de boca semirredonda ∙ 280 mm

N.º do artigo: 1841B-280
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1841B-280
EAN/GTIN 4000896051694
Número do fabricante 1841B-280
Número L L60140 2150

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para su uso en lugares de difícil acceso
  • Extralargo
  • Forma redonda achatada
  • Modelo curvado (45°)
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 280 mm
  • Peso neto (kg): 0.25 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta