1″ Llave de impacto (12-borde) (inch) 1.1/4″

N.º do artigo: 18405A 1.1/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18405A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644437245
Número do fabricante 18405A 1.1/4
Número L L60050 7711

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 51,5 mm
Longitud: 21 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta