1″ Llave de impacto pared delgada (inch) 15/16″

N.º do artigo: 18401A 15/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18401A 15/16
EAN/GTIN 4991644442966
Número do fabricante 18401A 15/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Longitud: 16 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 15/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta