1″ Llave de impacto pared delgada (inch) 11/16″

N.º do artigo: 18401A 11/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18401A 11/16
EAN/GTIN 4991644442911
Número do fabricante 18401A 11/16
Número L L60050 10589

Descrição

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 29,8 mm
Longitud: 12 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 11/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta