1″ Llave de impacto (mm) 85 mm

N.º do artigo: 18400M 85mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18400M 85mm
EAN/GTIN 4991644435654
Número do fabricante 18400M 85mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 117,8 mm
Longitud: 37 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 85 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta