1″ Llave de impacto (mm) 62 mm

N.º do artigo: 18400M 62mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18400M 62mm
EAN/GTIN 4991644435463
Número do fabricante 18400M 62mm
Número L L60050 5905

Descrição

Descripción:

Longitud: 75 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 89 mm
Longitud: 38 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 62 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta