1″ Llave de impacto (inch) 1.9/32″

N.º do artigo: 18400A 1.9/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18400A 1.9/32
EAN/GTIN 4991644436040
Número do fabricante 18400A 1.9/32
Número L L60050 10375

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 52,8 mm
Longitud: 21 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.9/32″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta