1″ Llave de impacto (inch) 1.3/4″

N.º do artigo: 18400A 1.3/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18400A 1.3/4
EAN/GTIN 4991644436125
Número do fabricante 18400A 1.3/4
Número L L60050 7812

Descrição

Descripción:

Longitud: 68 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 67,8 mm
Longitud: 27 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.3/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta