regla plegable de madera 2 m

N.º do artigo: 1837087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Metro plegable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1837087
EAN/GTIN 4010886858097
Número do fabricante 1837087
Número L L60160 54

Descrição

Descripción:

Especialmente apto para el profesional o para el aficionado al bricolaje
De madera de haya sin nudos con herrajes ocultos
Con escala doble métrica mate, de fácil lectura
Clase de exactitud III
Marca de homologación CE para división en mm continua
Marca de homologación CE para ivisión en mm continua

Característica:

  • Clase de precisión: III
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 17 mm
  • Longitud total [mm]: 2.000 mm
  • Espesor del enlace: 3 mm
  • Longitud [m]: 2 m
  • Longitud, desplegado: 2000 mm
  • Material: madera de haya sin nudos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta