Carro de estantes con puntales tubulares

N.º do artigo: 18312-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18312-1
EAN/GTIN 4017976183121
Número do fabricante 18312-1
Número L L90080 1366

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes de rodamientos de bolas permiten un excelente manejo y un funcionamiento muy fácil. Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Paneles frontales con puntales tubulares verticales a una distancia aproximada de 130 mm, 1 panel longitudinal para colgar, también con puntales tubulares verticales. 1 estante fijo y 3 móviles con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Una cara de serigrafiado antideslizante, la otra cara lisa. División 100 mm Capacidad de carga por estante 180 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Capacidad portante del piso (kg): 180
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Longitud total (mm): 1184
Ancho total (mm): 724
Altura total (mm): 1817
Alturas de los pisos (mm): 283, 688, 1088, 1488
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta