Herramienta de precisión para pelar los cables de datos

N.º do artigo: 1830864
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1830864
EAN/GTIN 4010886855232
Número do fabricante 1830864
Número L L60160 5239

Descrição

Descripción:

Hoja intercambiable
Forma segura, redondeada, portátil
Grosor de aislamiento: hasta 1,0 mm
Dimensiones: 90,5 x 39,5 x 19 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 39,5 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Diámetro del cable: 2,5 - 11 mm
  • Material: Plástico
  • Superficie: negro
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta