Módulos de inserción para conectores planos

N.º do artigo: 1830651
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1830651
EAN/GTIN 4010886855041
Número do fabricante 1830651
Número L L60160 6233

Descrição

Descripción:

Para los manguitos de los extremos de los cables

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 22-10
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-6
  • Tipo de conector: Virola plana 6,3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta