1″ Llave de impacto pared delgada 33 mm

N.º do artigo: 18301X 33mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18301X 33mm
EAN/GTIN 4991644444076
Número do fabricante 18301X 33mm
Número L L60050 10259

Descrição

Descripción:

Longitud: 85 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 49,8 mm
Longitud: 33 mm
Altura: 53 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 33 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta