1″ Llave de impacto (mm) 65 mm

N.º do artigo: 18300M 65mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18300M 65mm
EAN/GTIN 4991644438167
Número do fabricante 18300M 65mm

Descrição

Descrição:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Longitud: 58 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 65 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta