1″ Llave de impacto (inch) 1.5/8″

N.º do artigo: 18300A 1.5/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18300A 1.5/8
EAN/GTIN 4991644438556
Número do fabricante 18300A 1.5/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 62,8 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 75 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta