Cortador electrónico lateral Línea de energía

N.º do artigo: 1829041
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1829041
EAN/GTIN 4010886855737
Número do fabricante 1829041
Número L L60160 5810

Descrição

Descripción:

Valores de corte:
Cable semiduro: máx. 1,6 mm / AWG 14
Cuerda de piano: máx. 0,6 mm / AWG 22
Hilo de piano: 0.6 mm/AWG 22

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: fino
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: faceta pequeña
  • Dureza del filo de corte: 62 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 8 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 2,0
  • Valores de corte: Hilo de cobre: máx. 2,59 mm / 10 AWG
  • Hilo semiduro: máx. 2,05 mm / 12 AWG
  • Hilo de piano: 0,6 mm / 22 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta